Push-in Fitting - Gjenget adapter Mecaline 883842
MALE STRAIGHT PUSH-IN FITTING - MINI NICKEL PLATED BRASS
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:883842
Rubix:6331924
EAN:3660338372506

Dokumenter
Produktinformasjon : 883842-MICRO PUSH IN-MALE STUD-3MM-M5
Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type gjenger | metrisk |
|---|---|
| Tilkobling 1 | m5 |
| Tilkobling 2 | 3 |
| Materiale | nickel-plated brass |
| Utvendig diameter på slange metrisk | 3 mm |
| Gjenger | m5 |
| Maks temperatur | 80 °C |
| Minimum temperatur | -20 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
698,10 kr Eks. mva
/ 10 stykk
872,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel