Kabelrulle Spartex 804033

Electric cable reel 4 flap sockets

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Spartex:804033
Rubix:6293982
EAN:3660338043734
787631

Teknisk sammendrag

Spenning [V]250 V
Lengde25 m
Antall uttak4

Dokumenter

Produktinformasjon : CABLE ROLLER 4 SOCKETS 25M


Equipped with 4 clamshell plugs: 2 P + T-overmolded socket 16A-250 Volts .
Protection rating: IP 44 .
Standardised cable: H07RNF Insulated at 700 volts .
Integrated thermal cutoff. .
Maximum available power: Rolled out: 3680 W, 230 V; rolled up: 1100 W, 230 V .
Type of current: Alternative 50 Hz-250Volts .
Device power supply: Class 1 or 2 .
Directions for use: Do not exceed maximum admissible load. .
A winder is used, completely un-wound. Standards: NFEN 61242 - A11 - 1316

Teknisk informasjon


Egenskaper
Spenning [V]250 V
Lengde25 m
Antall uttak4
2 978,27 kr Eks. mva
/ stykk
3 722,84 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Lengde