Referanser
Bahco:BLCR24VCL
Rubix:422563
EAN:7314150247370

Produktinformasjon : Slangetrommel m/lampe 230V/24V 5,6KG - BLCR24VCL - Bahco
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 5400 g |
|---|---|
| Spenning [V] | 230 V |
| Lengde | 15 m |
| Antall uttak | 1 |
| Ledningsdel | 1.5 mm² |
| Kabel diameter | 1.5 mm² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
