roterende børste tange Dremel 26150428JA
Dremel wire brush 428 19 mm, pack of 2
Se teknisk informasjonReferanser
Dremel:26150428JA
Rubix:6294380
EAN:8710364070343

Produktinformasjon : Stålbørste 428 A2 19mm - 26150428ja - Bosch - 26150428JA - Bosch
Wire brush 19 mm
Wire brush 19 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Stav diameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Børstediameter | 19 mm |
| Hastighet | 15 rpm |
| Bredde | 19 mm |
| Wire | carbon steel |
| Bruk | cleaning and removing rust of metal |
Vis UNSPSC/ECL@SS
116,64 kr Eks. mva
/ stykk
145,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel