Referanser
Dremel:26150538JA
Rubix:6369823
EAN:8710364023066

Produktinformasjon : Nylonbørste 538 - 26150538JA - DREMEL
High performance abrasive brush for deburring, cleaning, rust and corrosion removal. Can be used at higher speed than other brushes (max. 20.000 RPM).
Bruksområder
Cleaning;Polishing
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Stav diameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Børstediameter | 26 mm |
| Hastighet | 20000 rpm |
| Wire | nylon |
| Bruk | aluminium;brass;cast iron;copper;gold;hardened steel;silver;soft metal;stainless steel |
Vis UNSPSC/ECL@SS
112,40 kr Eks. mva
/ stykk
140,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel