Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 12310090

Sekskantskrue delgjenget A4 DIN 931

Se teknisk informasjon

Referanser

Arvid Nilsson:12310090
Rubix:6325002
EAN:7319007426502
brand logo

Teknisk sammendrag

Lengde90 mm
Materiale/overflate finishStål
StandardDIN 931
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : D931-A4-80 M10x90 6kt Bolt (50PK)


Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for utendørs montering i utsatte miljøer. Se også ISO 4014 som alternativ til DIN 931.
D931-A4-80 M10x90 6kt Bolt

Teknisk informasjon


Egenskaper
Lengde90 mm
Materiale/overflate finishStål
StandardDIN 931
Gjengeoverflatedelvis
Metrisk diameterM10
Type innprintsekskantet (hex)
Gjengediameter10 mm
1 536,17 kr Eks. mva
/ pakke
1 920,21 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Lengde

90 mm

Metrisk diameter