Referanser
Festo:DADB-S1-12-S51-100
Rubix:501898
Produsent:553393
EAN:4052568095802

Teknisk sammendrag
| Diameter | 12 mm |
|---|---|
| Materiale | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 51 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Bälgbyggsats, DADB-S1-12-S51-100 - 553393 - FESTO
Bellows kit DADB-S1-12-S51-100 For standard cylinders to ISO 6432 Outside diameter=22 mm, Size=12, Stroke range=51 - 100 mm, Piston rod extension=34 mm, Design=Round
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 65x60x70 mm |
|---|---|
| Vekt | 28 g |
| Diameter | 12 mm |
| Materiale | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 51 mm |
| Maksimal lengde | 100 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 031,98 kr Eks. mva
/ stykk
1 289,97 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel