Referanser
INA:SL185038-TB
Rubix:173016
Produsent:0572440140000
EAN:4054366757937

Produktinformasjon : SL185038-TB INA
Cylindrical roller bearing SL1850..-TB,full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 136x290x290 mm |
|---|---|
| Vekt | 31300 g |
| Inner diameter | 190 mm |
| Ytter diameter (inch) | 290 mm |
| Bredde | 136 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Materiale | steel |
| Referanse hastighet | 770 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 2600000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 1430000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
146 662,38 kr Eks. mva
/ stykk
183 327,97 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel