Sylindriske rulle lager Timken NJ228EMA

Cylindrical Roller Bearings

Se teknisk informasjon

Referanser

Timken:NJ228EMA
Rubix:516386
EAN:0053893751672
Cylindrical Roller Bearing -  NJ228EMA

Teknisk sammendrag

Inner diameter140 mm
Ytter diameter (inch)250 mm
Bredde42 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NJ228EMA TIMKEN


Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.

Egenskaper

High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life

Bruksområder

Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)303x292x80 mm
Vekt9400 g
Dimensjoner emballert (D x B x H)303x292x80 mm
Vekt emballert9390 g
Inner diameter140 mm
Ytter diameter (inch)250 mm
Bredde42 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Referanse hastighet2900 rpm
Basic static load, radial - C0r526000 N
Basic dynamic load, radial - Cr443000 N
13 757,24 kr Eks. mva
/ stykk
17 196,55 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel