Sylindriske rulle lager INA SL183030-A-C3

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:SL183030-A-C3
Rubix:172911
Produsent:0000100300030
EAN:4054365304910
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter150 mm
Ytter diameter (inch)225 mm
Bredde56 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SL183030-A-C3 INA


Cylindrical roller bearing SL1830. . -TB ,full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL18..-A, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)56x225x225 mm
Vekt7102 g
Inner diameter150 mm
Ytter diameter (inch)225 mm
Bredde56 mm
Type lagerklaringc3
Pakningåpen
Referanse hastighet1430 rpm
Basic static load, radial - C0r700000 N
Basic dynamic load, radial - Cr475000 N
39 986,65 kr Eks. mva
/ stykk
49 983,31 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel