Referanser
FAG:NUP220-E-XL-M1-C3
Rubix:167118
Produsent:0192528030030
EAN:4012801388436

Produktinformasjon : NUP220-E-XL-M1-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-M1, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Egenskaper
Supports high radial loads.
Bruksområder
Movable bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 34x180x180 mm |
|---|---|
| Vekt | 3950 g |
| Inner diameter | 100 mm |
| Ytter diameter (inch) | 180 mm |
| Bredde | 34 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Materiale | stål |
| Hus | messing |
| Referanse hastighet | 3450 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 305000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 295000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
15 314,32 kr Eks. mva
/ stykk
19 142,90 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
