Referanser
FAG:NUP328-E-XL-M1
Rubix:167257
Produsent:0192554540000
EAN:4012801390910

Produktinformasjon : NUP328-E-XL-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-M1, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Egenskaper
Supports high radial loads.
Bruksområder
Movable bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 62x300x300 mm |
|---|---|
| Vekt | 23400 g |
| Inner diameter | 140 mm |
| Ytter diameter (inch) | 300 mm |
| Bredde | 62 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Hus | messing |
| Referanse hastighet | 2170 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 800000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 790000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
73 921,66 kr Eks. mva
/ stykk
92 402,08 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
