Sylindriske rulle lager FAG NU207-E-XL-TVP2-C3

Cylindrical roller bearing

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NU207-E-XL-TVP2-C3
Rubix:166569
Produsent:0167376440030
EAN:4012801256636
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter35 mm
Ytter diameter (inch)72 mm
Bredde17 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NU207-E-XL-TVP2-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter35 mm
Ytter diameter (inch)72 mm
Bredde17 mm
Type lagerklaringc3
Pakningåpen
Huspolyamid
Referanse hastighet8100 rpm
Basic static load, radial - C0r50000 N
Basic dynamic load, radial - Cr59000 N
1 251,66 kr Eks. mva
/ stykk
1 564,57 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel