Referanser
INA:SL182234-TB
Rubix:172786
Produsent:0581859680000
EAN:4054366765536

Produktinformasjon : SL182234-TB INA
Ball bearing 607 stainless steel sealed 7x19x18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 86x310x310 mm |
|---|---|
| Vekt | 28650 g |
| Inner diameter | 170 mm |
| Ytter diameter (inch) | 310 mm |
| Bredde | 86 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Materiale | steel |
Vis UNSPSC/ECL@SS
127 829,17 kr Eks. mva
/ stykk
159 786,47 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
