Referanser
INA:SL183007-A-XL-C3
Rubix:172877
Produsent:0505355790030
EAN:4012802195613

Produktinformasjon : SL183007-A-XL-C3 INA
Cylindrical roller bearing SL1830. . -TB ,full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL18, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 20x62x62 mm |
|---|---|
| Vekt | 250 g |
| Inner diameter | 35 mm |
| Ytter diameter (inch) | 62 mm |
| Bredde | 20 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Referanse hastighet | 4950 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 53000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 55000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 093,50 kr Eks. mva
/ stykk
3 866,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel