Referanser
INA:SL185014-A
Rubix:172986
Produsent:0002687980000
EAN:4012802418088

Produktinformasjon : SL185014-A INA
Cylindrical roller bearing SL1850. . -A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1850..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 54x110x110 mm |
|---|---|
| Vekt | 1780 g |
| Inner diameter | 70 mm |
| Ytter diameter (inch) | 110 mm |
| Bredde | 54 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Referanse hastighet | 2650 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 350000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 233000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
13 124,03 kr Eks. mva
/ stykk
16 405,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel