Sylindriske rulle lager FAG NU2310-E-XL-M1-C3

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NU2310-E-XL-M1-C3
Rubix:166803
Produsent:0192441340030
EAN:4012801234306
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter50 mm
Ytter diameter (inch)110 mm
Bredde40 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NU2310-E-XL-M1-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Egenskaper

Supports high radial loads.

Bruksområder

Movable bearing.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)40x110x110 mm
Vekt1890 g
Inner diameter50 mm
Ytter diameter (inch)110 mm
Bredde40 mm
Type lagerklaringc3
Pakningåpen
Husmessing
Referanse hastighet4900 rpm
Basic static load, radial - C0r187000 N
Basic dynamic load, radial - Cr193000 N
7 185,89 kr Eks. mva
/ stykk
8 982,36 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel