Koplinger Festo KD3-1/8-A-R

Coupling Socket

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:KD3-1/8-A-R
Rubix:496220
Produsent:531659
EAN:4052568047771
KD3-1/8-A-R Quick coupling socket

Teknisk sammendrag

Tilkobling 1g 1/8
Materialenickel-plated brass (housing, releasing sleeve)
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Kopplingsdosa, KD3-1/8-A-R - 531659 - FESTO


Quick coupling socket KD3-1/8-A-R Self-closing with non-return valve Nominal size=5 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible, Corrosion resistance classification CRC=1

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)35x15x15 mm
Vekt28,2 g
Tilkobling 1g 1/8
Materialenickel-plated brass (housing, releasing sleeve)
Profilkd3
Maks temperatur60 °C
Vekt0.028 kg
Maks service trykk12 bar
218,64 kr Eks. mva
/ stykk
273,30 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel