Koplinger SMC KKA4S-02F

KK S-kobling

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

SMC:KKA4S-02F
Rubix:382158
Produsent:KKA4S-02F
EAN:3618036075151
brand logo

Teknisk sammendrag

Tilkobling 1r 1/4 in
Materialestainless steel
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : KKA4S-02F


S coupler with Plug and Socket, body material: Stainless steel 304
Seal material: Fluoropolymer (special FKM)
Threads, sizes: R, Rc, from 1/8 to 1 1/2
Operating temperature: -5 to 150 °C
Check valve built in to both Plug and Socket
Grease-free.
•Female thread.
•Body size: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
•Applicable Port Size: Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2, Rc3/4, Rc1, Rc1 1/4, Rc1 1/2.

Body Size: 4 (1/4)
Port Size: Rc 1/4
Built-in Check Valve: w/Check Valve

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)24x46x25 mm
Vekt90 g
Tilkobling 1r 1/4 in
Materialestainless steel
Profilkka
Maks temperatur150 °C
Vekt0.0461 kg
Maks service trykk10 bar
937,14 kr Eks. mva
/ stykk
1 171,43 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel