Referanser
Dormer:G17110.4
Rubix:6197351
EAN:7320760372555



Produktinformasjon : FORSENKERE 10.40mm HSS TIALN DIN 335 C - G17110.4 - DORMER
HSS 100° countersink with 3 cutting edges, cylindrical shank DIN 335 C, TiAlN coated for steel <1200 N/mm². Cast iron and aluminum-magnesium alloys.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Svingvinkel | 100 ° |
|---|---|
| Diameter | 10.4 mm |
| Antall tenner | 3 |
| Hale | 6mm |
| Din standard | din 335 c |
| Total lengde | 49 mm |
| Hus materiale | hss |
| Overflatebehandling | tialn |
Vis UNSPSC/ECL@SS
491,63 kr Eks. mva
/ stykk
614,54 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel