Avgradings fres Dormer G1718.3

Countersink

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:G1718.3
Rubix:6197345
EAN:7320760372616
Countersink 8.30 mm DIN 335C

Teknisk sammendrag

Svingvinkel100 °
Diameter8.3 mm
Antall tenner3
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : FORSENKERE 8.30mm HSS TIALN DIN 335 C - G1718.3 - DORMER


HSS 100° countersink with 3 cutting edges, cylindrical shank DIN 335 C, TiAlN coated for steel <1200 N/mm². Cast iron and aluminum-magnesium alloys.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Svingvinkel100 °
Diameter8.3 mm
Antall tenner3
Hale6mm
Din standarddin 335 c
Total lengde49 mm
Hus materialehss
Overflatebehandlingtialn
428,40 kr Eks. mva
/ stykk
535,50 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel