Referanser
Dormer:G12912.5
Rubix:6197438
EAN:7320760149225



Produktinformasjon : FORSENKERE 12.50mm HSS BLANK - G12912.5 - DORMER
HSS countersink 90° with single cutting edge, cylindrical shank, uncoated, for steel <1200 N/mm². Titanium and nickel alloys <900 N/mm². Copper and brass alloys and aluminium with Si <0.5%.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Svingvinkel | 90 ° |
|---|---|
| Diameter | 12.5 mm |
| Antall tenner | 1 |
| Hale | 8mm |
| Din standard | standard |
| Total lengde | 49 mm |
| Hus materiale | hss |
| Overflatebehandling | uncoated |
Vis UNSPSC/ECL@SS
270,31 kr Eks. mva
/ stykk
337,89 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel