Låsemutter AKN from MECALINE ZM75-AKN, Gjenger female: M75x2 | Nominell diameter (metrisk): 75 mm

CLAMP NUTS

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

AKN from MECALINE:ZM75-AKN
Rubix:6346677
Produsent:890906
EAN:4055953227635
brand logo

Teknisk sammendrag

Nominell diameter (metrisk)75 mm
Gjenger femalem75x2
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : CLAMP NUT ZM 75


Clamp Nuts are used for mounting and reliable securing in applications with high accuracy. The radially or axially distributed locking elements enable the nut to be precisely aligned with the shaft and can compensate for inaccuracies or deviations from other components to be secured on the shaft.
Precision clamp nut with two radial clamping pins

Teknisk informasjon


Egenskaper
Nominell diameter (metrisk)75 mm
Gjenger femalem75x2
Gjengeskjæring2 mm
Materialesteel
Ytter diameter (inch)98 mm
Diameter på tvers av leiligheter90 mm
Vekt0.4 kg
1 555,36 kr Eks. mva
/ stykk
1 944,20 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel