Låsemutter FAG KML34, Gjenger female: M170x3 | Nominell diameter (metrisk): 200 mm
Låsemutter
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:KML34
Rubix:165775
Produsent:0192027170000
EAN:4012801313780

Produktinformasjon : KML34 FAG
Locknuts KML, main dimensions to DIN 981
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 26x200x200 mm |
|---|---|
| Vekt | 1850 g |
| Nominell diameter (metrisk) | 200 mm |
| Gjenger female | m170x3 |
| Materiale | stål |
| Ytter diameter (inch) | 200 mm |
| Diameter på tvers av leiligheter | 170 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 758,51 kr Eks. mva
/ stykk
7 198,14 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel