Låsemutter PTN KM21, Gjenger female: M105×2 | Nominell diameter (metrisk): 105 mm
KM Nut
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
PTN:KM21
Rubix:6351721
Produsent:857442
EAN:3660338126970




Dokumenter
Produktinformasjon : LOCK NUT KM21 PTN
Tightening nut. A KM nut is mounted with an MB washer.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Nominell diameter (metrisk) | 105 mm |
|---|---|
| Gjenger female | m105×2 |
| Gjengeskjæring | 105 mm |
| Materiale | steel |
| Ytter diameter (inch) | 140 mm |
| Diameter på tvers av leiligheter | 126 mm |
| Vekt | 0.81 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel