Låsemutter AKN from MECALINE ZM55-AKN, Gjenger female: M55x2 | Nominell diameter (metrisk): 55 mm

CLAMP NUTS

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

AKN from MECALINE:ZM55-AKN
Rubix:6346681
Produsent:890902
EAN:4055953227512
brand logo

Teknisk sammendrag

Nominell diameter (metrisk)55 mm
Gjenger femalem55x2
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : CLAMP NUT ZM 55


Clamp Nuts are used for mounting and reliable securing in applications with high accuracy. The radially or axially distributed locking elements enable the nut to be precisely aligned with the shaft and can compensate for inaccuracies or deviations from other components to be secured on the shaft.
Precision clamp nut with two radial clamping pins

Teknisk informasjon


Egenskaper
Nominell diameter (metrisk)55 mm
Gjenger femalem55x2
Gjengeskjæring2 mm
Materialesteel
Ytter diameter (inch)75 mm
Diameter på tvers av leiligheter68 mm
Vekt0.23 kg
2 347,15 kr Eks. mva
/ stykk
2 933,94 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel