Låsemutter AKN from MECALINE ZMA75/125-AKN, Gjenger female: M 75x2 | Nominell diameter (metrisk): 75 mm
Låsemutter
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
AKN from MECALINE:ZMA75/125-AKN
Rubix:6346483
Produsent:891402
EAN:4055953382150

Dokumenter
Produktinformasjon : PRECISION CLAMP NUT ZMA 75/125
Clamp Nuts are used for mounting and reliable securing in applications with high accuracy. The radially or axially distributed locking elements enable the nut to be precisely aligned with the shaft and can compensate for inaccuracies or deviations from other components to be secured on the shaft.
Precision clamp nut with two radial clamping pins, heavy duty
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Nominell diameter (metrisk) | 75 mm |
|---|---|
| Gjenger female | m 75x2 |
| Gjengeskjæring | 2 mm |
| Materiale | steel |
| Ytter diameter (inch) | 125 mm |
| Diameter på tvers av leiligheter | 125 mm |
| Vekt | 2.11 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel