Løftekjedemontasje Spartex 854691

Chain sling 4 legs. clevis hook with automatic locking

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Spartex:854691
Rubix:6292128
EAN:3660338103070
CHAIN SLING 4 LEGS Self locking hook  D.13 11,20

Teknisk sammendrag

Modellchain sling 4 legs
Diameter13 mm
Kjede lengde2000 m
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Komplette 4 parts kjettingskrev 13mm 2m Giss 854691


Grade 80 A8 chain.
Welded hardened steel chain..
Operating temperature: -40 °C / +200 °C.
Traceability guaranteed at 100% thanks to the marking plate.
Plastic bucket and cardboard packaging for ref. 854687 & 854691 Standard: EN818-4

Teknisk informasjon


Egenskaper
Modellchain sling 4 legs
Diameter13 mm
Kjede lengde2000 m
Type krokselvlåsende krok
Endeshortening grip for the chain
Safe working load SWL11200 kg
Vekt58 kg
25 124,86 kr Eks. mva
/ stykk
31 406,07 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Diameter

Ende