Løftekjedemontasje Spartex 854631
Chain sling 1 leg. clevis hook with automatic locking
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Spartex:854631
Rubix:6292155
EAN:3660338102776




Dokumenter
Produktinformasjon : Komplette kjettingslings 8mm 2m 2 tonn Giss 854631
Grade 80 A8 chain
.
Welded hardened steel chain. .
Operating temperature: -40 °C / +200 °C .
Plastic bucket packaging Standard: EN818-4
Welded hardened steel chain. .
Operating temperature: -40 °C / +200 °C .
Plastic bucket packaging Standard: EN818-4
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Modell | chain sling 1 leg |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Kjede lengde | 2000 m |
| Type krok | selvlåsende krok |
| Ende | without |
| Safe working load SWL | 2000 kg |
| Vekt | 3 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 604,75 kr Eks. mva
/ stykk
3 255,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
