Løftekjedemontasje Spartex 854655

Chain sling 2 legs. clevis hook with automatic locking

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Spartex:854655
Rubix:6292146
EAN:3660338102899
CHAIN SLING 2 LEGS  D.13 7,5

Teknisk sammendrag

Modellchain sling 2 legs
Diameter13 mm
Kjede lengde2000 m
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Komplette 2 parts Kjettingskrev 13mm 2m 7,5 tonn Giss 854655


Grade 80 A8 chain.
Welded hardened steel chain..
Operating temperature: -40 °C / +200 °C.
Traceability guaranteed at 100% thanks to the marking plate.
Plastic bucket packaging Standard: EN818-4

Teknisk informasjon


Egenskaper
Modellchain sling 2 legs
Diameter13 mm
Kjede lengde2000 m
Type krokselvlåsende krok
Endewithout
Safe working load SWL7500 kg
Vekt25.6 kg
10 998,95 kr Eks. mva
/ stykk
13 748,69 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Diameter

Ende