Løftekjedemontasje Spartex 854667

Chain sling 3 legs. clevis hook with automatic locking

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Spartex:854667
Rubix:6292136
EAN:3660338102950
CHAIN SLING 3 LEGS Self locking hook  D.8 4,25

Teknisk sammendrag

Modellchain sling 3 legs
Diameter8 mm
Kjede lengde2000 m
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Komplette 3 parts Kjettingskrev8mm 2m 4,25t Giss 854667


Grade 80 A8 chain .
Welded hardened steel chain. .
Operating temperature: -40 °C / +200 °C .
Plastic bucket and cardboard packaging for ref. 854671 & 854675 Standard: EN818-4

Teknisk informasjon


Egenskaper
Modellchain sling 3 legs
Diameter8 mm
Kjede lengde2000 m
Type krokselvlåsende krok
Endeshortening grip for the chain
Safe working load SWL4250 kg
Vekt13.3 kg
7 503,29 kr Eks. mva
/ stykk
9 379,11 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Ende