Løftekjedemontasje Spartex 854663
Chain sling 3 legs. clevis hook with automatic locking
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Spartex:854663
Rubix:6292138
EAN:3660338102936




Dokumenter
Produktinformasjon : Komplette 3 parts Kjettingskrev8mm 2m 4,25 t Giss 854663
Grade 80 A8 chain
.
Welded hardened steel chain. .
Operating temperature: -40 °C / +200 °C .
Plastic bucket and cardboard packaging for ref. 854671 & 854675 Standard: EN818-4
Welded hardened steel chain. .
Operating temperature: -40 °C / +200 °C .
Plastic bucket and cardboard packaging for ref. 854671 & 854675 Standard: EN818-4
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Modell | chain sling 3 legs |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Kjede lengde | 2000 m |
| Type krok | selvlåsende krok |
| Ende | without |
| Safe working load SWL | 4250 kg |
| Vekt | 14.3 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 911,96 kr Eks. mva
/ stykk
8 639,95 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
