Sortimentskrin Raaco 136327

Case CarryLite 80 5x10 -25

Se teknisk informasjon

Referanser

Raaco:136327
Rubix:6169366
EAN:5733439136327
brand logo

Teknisk sammendrag

Antall lommer25
Lagrings volum11.8 l
Tillatt last13 kg
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : CarryLite 80 5x10-25


A portable case of A3 format with 25 x BA8-1 removable inserts. H x W x D (mm) 79 x 413 x 330.

Egenskaper

- Durable case, made of impact-resistant, unbreakable plastic- Modular storage: numerous layout options for the case, with trays or foam plates- Red color indicator to show opening/closing- Holes for sealing/plombing- Ergonomic handle- Reinforced multipoint hinges

Bruksområder

- Allows organizing and provides a clear overview of all equipment. - Efficient storage of small parts and components.- Meets individual storage requirements- Modular and flexible storage system.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)330x413x79 mm
Vekt1732 g
Vekt emballert1885,33 g
Antall lommer25
Lagrings volum11.8 l
Tillatt last13 kg
Bredde330 mm
Lengde413 mm
Fargeblå
Materialepolypropylene and polycarbonate
Høyde79 mm
Dybde79 mm
764,79 kr Eks. mva
/ stykk
955,99 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel