Referanser
Raaco:136310
Rubix:6185989
EAN:5733439136310



Produktinformasjon : SORTIMENTSKRIN CL 80-15 136310
CarryLite with 15 insert boxes. Contents: 5xBA8-1, 10xBA7-1.
Egenskaper
-Heavy-duty case, made of shock-resistant and unbreakable plastic-modular storage: Numerous possibilities for the fitting of the case, with buckets or foam plates- Red indicator to indicate opening/closing-sealing/filling holes- Ergonomic handle- Multipoint reinforcement hinges
Bruksområder
-Allows you to put order and have a good overview of all the material. -Efficient storage of small parts and components.-Meets individual storage requirements-modular and flexible storage system.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 330x413x79 mm |
|---|---|
| Vekt | 1612 g |
| Vekt emballert | 1765,33 g |
| Antall lommer | 15 |
| Lagrings volum | 11.8 l |
| Tillatt last | 13 kg |
| Bredde | 330 mm |
| Lengde | 413 mm |
| Farge | blå |
| Materiale | polypropylene and polycarbonate |
| Høyde | 79 mm |
| Dybde | 79 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
700,41 kr Eks. mva
/ stykk
875,51 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel