Referanser
Raaco:134910
Rubix:6169360



Produktinformasjon : SORTIMENTSSKRIN 80 5X10-14
Assortment case boxxser 80 5x10-14
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 361x421x78 mm |
|---|---|
| Vekt | 2024 g |
| Vekt emballert | 2157 g |
| Antall lommer | 14 |
| Lagrings volum | 13 l |
| Tillatt last | 15 kg |
| Bredde | 361 mm |
| Lengde | 421 mm |
| Farge | blå |
| Antall bokser | 14 |
| Høyde | 78 mm |
| Dybde | 78 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 353,35 kr Eks. mva
/ stykk
1 691,69 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel