Referanser
Knipex:00 21 10 LE
Rubix:368518
EAN:4003773074472





Produktinformasjon : Notebook/Tools Carry Case F. Serv. Tech. - 00 21 10 LE - Knipex
Lined inside pouch for notebook and DIN A4 documents. Also 1 DIN A4 zipped compartment. 90° fold-out front pouch with 8 tool pouches and 1 small inside pouch. Reverse side of the front pouch with 5 tool pouches and 3 pen pouches. 1 removeable tool panel with 8 tool pouches on the front and 2 rows of elastic loops on the back. Splash-water-protected bottom. Adjustable shoulder belt with quick-release fastener. With two carry loops. made of hard-wearing polyester fabric
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 450x340x200 mm |
|---|---|
| Vekt | 2700 g |
| Antall lommer | 17 |
| Bredde | 440 mm |
| Lengde | 200 mm |
| Farge | svart |
| Materiale | polyester fabric |
| Antall elementer | 1 |
| Høyde | 200 mm |
| Dybde | 340 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 157,20 kr Eks. mva
/ 4 stykk
7 696,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel