Referanser
Raaco:136273
Rubix:6010967
EAN:5733439136273



Produktinformasjon : Sortimentskrin CL 55-25/2
Polypropylene case and polycarbonate cover with U-profile. Supplied with 25 buckets height 55: 10xA9-1, 10xA8-1, 5xA7-1. Red colour indicator to indicate opening/closing. Filling/sealing holes. Ergonomic handle.
Egenskaper
-Heavy-duty case, made from shock-resistant and unbreakable plastic-modular storage: Numerous possibilities for the fitting of the case, with buckets or foam plates-red indicator to indicate the opening/ closing- sealing holes/filling- Ergonomic handle- Reinforcing multipoint hinges
Bruksområder
-Allows to put order and have a good overview of all the material. -Efficient storage of small parts and components - Meets individual storage requirements - Modular and flexible storage system.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 330x413x57 mm |
|---|---|
| Vekt | 1423 g |
| Vekt emballert | 1533 g |
| Antall lommer | 25 |
| Lagrings volum | 8.4 l |
| Tillatt last | 10 kg |
| Bredde | 330 mm |
| Lengde | 413 mm |
| Farge | blå |
| Materiale | polypropylene and polycarbonate |
| Høyde | 57 mm |
| Dybde | 57 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
747,19 kr Eks. mva
/ stykk
933,99 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
