Kamkobling Mecaline 884546
CAM AND GROOVE COUPLING STAINLESS STEEL - TYPE E
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:884546
Rubix:6331732
EAN:3660338379390
Dokumenter
Produktinformasjon : 884546-ADAPTATOR FOR HOSE PIPE- TYPE E 1''1/4 STAINLESS STEEL
Material: 316 stainless steel (ASTM A666 grade 316/1.4401). Max Working Pressure 16Bar. Temperature Range: -10°C to +60°C. Applications : Irrigation, fire, petroleum products, compatible fluids. Meets MIL-C 27487 or DIN 2828 standards
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Tilkoblingsdiameter | 1 1/4 '' |
|---|---|
| Materiale | acier inoxydable |
| Type | type e |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 017,29 kr Eks. mva
/ stykk
1 271,61 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel