Kamkobling Mecaline 884533

CAM AND GROOVE COUPLING STAINLESS WITH NBR SEAL STEEL  - TYPE A

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:884533
Rubix:6331743
EAN:3660338379284
brand logo

Teknisk sammendrag

Tilkoblingsdiameter1 ''
Materialestainless steel 
Typea
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 884533-FEMALE ADAPTATOR -TYPE A 1'' STAINLESS STEEL


Material: 316 stainless steel (ASTM A666 grade 316/1.4401). Max Working Pressure 16Bar. Temperature Range: -10°C to +60°C. Applications : Irrigation, fire, petroleum products, compatible fluids. Meets MIL-C 27487 or DIN 2828 standards

Teknisk informasjon


Egenskaper
Tilkoblingsdiameter1 ''
Materialestainless steel 
Typea
Type gjengerbsp
636,41 kr Eks. mva
/ stykk
795,51 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel