Kamkobling Mecaline 884564
CAM AND GROOVE COUPLING STAINLESS WITH NBR SEAL STEEL - TYPE B
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:884564
Rubix:6331717
EAN:3660338379543

Dokumenter
Produktinformasjon : 884564-MALE COUPLER - TYPE B -NBR GASKET 1''1/4 STAINLESS STEEL
Material: 316 stainless steel (ASTM A666 grade 316/1.4401). Max Working Pressure 16Bar. Temperature Range: -10°C to +60°C. Applications : Irrigation, fire, petroleum products, compatible fluids. Meets MIL-C 27487 or DIN 2828 standards
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Tilkoblingsdiameter | 1 1/4 '' |
|---|---|
| Materiale | stainless steel |
| Type | b |
| Type gjenger | bspt |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 663,13 kr Eks. mva
/ stykk
2 078,91 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel