Kamkobling Mecaline 880624
CAM AND GROOVE COUPLING ALUMINIUM - TYPE E
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:880624
Rubix:6332023
EAN:3660338339837
Dokumenter
Produktinformasjon : 880624-HOSE ADAPT TYPE E 1''1/2 AL
Material: Aluminium. Max Working Pressure 16Bar. Temperature Range: -10°C to +60°C. Applications : Irrigation, fire, petroleum products, compatible fluids. Meets MIL-C 27487 or DIN 2828 standards
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Tilkoblingsdiameter | 1 1/2 '' |
|---|---|
| Materiale | aluminium |
| Type | type e |
Vis UNSPSC/ECL@SS
466,56 kr Eks. mva
/ stykk
583,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel