Europeisk standard rullekjede Mecaline 08B3-MTR

BS Triplex Ruller Kjeder

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Erstattet ref.:875363
Mecaline:08B3-MTR
Rubix:6347539
Produsent:886791
EAN:3660338401787
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning12.7 mm
Profiltriplex (3)
kjede08b-3
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 08B-3 Rullkjede 1/2'' triplex mtr


Our chains comply with the European standard (DIN 8187-ISO 606) which describes the dimensional characteristics. They are designed for the most common requirements. These chains are made of carbon steel. The plates are core-treated (42 to 46 HRC), the pins are carbonitrided.
CHAIN PITCH 12,70 TRIPLE - MTR 08B3

Egenskaper

Heat treated components, high durability

Bruksområder

For use with BS chain and sprockets

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning12.7 mm
Profiltriplex (3)
kjede08b-3
Rulle diameter8.51 mm
Inner bredde minimum7.75 mm
Kjede lengde5000 m
Materialecarbon steel
Pin lengde26.3 mm
Pin diameter4.45 mm
Plate typestandard
Plate høyde11.8 mm
Plate tykkelse1.65 mm
Strekkfasthet min.44.5 kN
950,59 kr Eks. mva
/ stykk
1 188,24 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel