Europeisk standard rullekjede Mecaline C20B1SPL-MTR
BS Straight Sided Chain
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Erstattet ref.:884389
Mecaline:C20B1SPL-MTR
Rubix:6347493
Produsent:886842
EAN:3660338402296

Dokumenter
Produktinformasjon : 20B-1 Rullkjede Rette sideplater 1 1/4'' simplex mtr
Our chains comply with the European standard (DIN 8187-ISO 606) which describes the dimensional characteristics. They are designed for the most common requirements. These chains are made of carbon steel.(Except Stainless Steel Chain) The plates are core-treated (42 to 46 HRC), the pins are carbonitrided.
Straight sided chain 20B (31.75mm) Simplex, supplied in 5mtr lengths (boxed)
Egenskaper
Heat treated components, high durability
Bruksområder
For use with BS chain and sprockets
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| kjede | 20b-1 |
| Rulle diameter | 19.05 mm |
| Inner bredde minimum | 19.56 mm |
| Kjede lengde | 2500 m |
| Materiale | carbon steel |
| Pin lengde | 44 mm |
| Pin diameter | 10.19 mm |
| Plate type | rett |
| Plate høyde | 26 mm |
| Plate tykkelse | 3.6 mm |
| Strekkfasthet min. | 95 kN |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 872,66 kr Eks. mva
/ meter
2 340,82 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel