Europeisk standard rullekjede Mecaline 32B2-MTR

BS Duplex Ruller Kjeder

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Erstattet ref.:883796
Mecaline:32B2-MTR
Rubix:6347521
Produsent:886811
EAN:3660338401985
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning50.8 mm
Profilduplex (2)
kjede32b-2
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 32B-2 Rullkjede 2'' duplex mtr


Our chains comply with the European standard (DIN 8187-ISO 606) which describes the dimensional characteristics. They are designed for the most common requirements. These chains are made of carbon steel. The plates are core-treated (42 to 46 HRC), the pins are carbonitrided.
CHAIN PITCH 50,88 DOUBLE - MTR 32B2

Egenskaper

Heat treated components, high durability

Bruksområder

For use with BS chain and sprockets

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning50.8 mm
Profilduplex (2)
kjede32b-2
Rulle diameter29.21 mm
Inner bredde minimum30.99 mm
Kjede lengde2500 m
Materialecarbon steel
Pin lengde128.5 mm
Pin diameter17.81 mm
Plate typestandard
Plate høyde42.3 mm
Plate tykkelse7.1 mm
Strekkfasthet min.450 kN
9 422,07 kr Eks. mva
/ meter
11 777,59 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel