Europeisk standard rullekjede Mecaline 08B1-MTR
BS Simplex Ruller Kjeder
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Erstattet ref.:856146
Mecaline:08B1-MTR
Rubix:6347550
Produsent:886779
EAN:3660338401664

Dokumenter
Produktinformasjon : 08B-1 Rullkjede 1/2'' simplex mtr
Our chains comply with the European standard (DIN 8187-ISO 606) which describes the dimensional characteristics. They are designed for the most common requirements. These chains are made of carbon steel. The plates are core-treated (42 to 46 HRC), the pins are carbonitrided.
CHAIN PITCH 12,7 SINGLE - MTR 08B1
Egenskaper
Heat treated components, high durability
Bruksområder
For use with BS chain and sprockets
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| kjede | 08b-1 |
| Rulle diameter | 8.51 mm |
| Inner bredde minimum | 7.75 mm |
| Kjede lengde | 5000 m |
| Materiale | carbon steel |
| Pin lengde | 18.4 mm |
| Pin diameter | 4.45 mm |
| Plate type | standard |
| Plate høyde | 11.8 mm |
| Plate tykkelse | 1.65 mm |
| Strekkfasthet min. | 17.8 kN |
Vis UNSPSC/ECL@SS
295,21 kr Eks. mva
/ meter
369,01 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig