Klemmesylinder Festo HGPP-16-A

Parallel Gripper

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:HGPP-16-A
Rubix:491910
Produsent:187870
EAN:4052568148294
HGPP-16-A Parallel gripper

Teknisk sammendrag

Typeparallel gripper
Sylinderlengde5 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Parallellgripdon, HGPP-16-A - 187870 - FESTO


Parallel gripper HGPP-16-A Precise, for Position sensing via hall effect sensor or inductive sensors. Size=16, Stroke per gripper jaw=5 mm, Max. replacement accuracy=0,1 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,02 mm, Number of gripper fingers=2

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt482 g
Typeparallel gripper
Sylinderlengde5 mm
Kraft204 N
Sylinderdiameter16 mm
13 976,64 kr Eks. mva
/ stykk
17 470,80 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel