Innsats lager med set skrue RHP 1040-1.7/16G, Ytter diameter (inch): 80 mm | Inner diameter: 36.513 mm

Bearing Insert

Se teknisk informasjon

Referanser

RHP:1040-1.7/16G
Rubix:516735
Produsent:1040-1.7/16G R
EAN:00747023039579
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter36.513 mm
Ytter diameter (inch)80 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 1040-1.7/16G RRS AR3P5 RHP


Wide inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1000 G series: bearing with grub screws in the inner ring and spherical outer ring. 1000 DECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt640 g
Inner diameter36.513 mm
Ytter diameter (inch)80 mm
1 144,91 kr Eks. mva
/ stykk
1 431,14 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier