Referanser
Timken:H2320
Rubix:516457
EAN:0087796028425



Produktinformasjon : H2320 TIMKEN
Timken offers a wide range of auxiliary parts for use in the mounting of bearing products. Locknuts, lockwashers and shims may be used to help ensure the proper backing and setting of bearings in the application.
Egenskaper
Safe and effective tapered bore bearing assembly; Includes mounting sleeve, locknut and lockwasher or lockplate; Other dimensions may be available, consult your Timken sales representative.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 151x151x113 mm |
|---|---|
| Vekt | 2000 g |
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 151x151x113 mm |
| Vekt emballert | 2000 g |
| Inner diameter | 90 mm |
| Gjenger male | m100x2 |
| Bredde | 97 mm |
| Ytter diameter (inch) | 130 mm |
| Serie | h |
| Vekt | 2.15 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 895,39 kr Eks. mva
/ stykk
2 369,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel