Referanser
FAG:H2344X
Rubix:165365
Produsent:0191752800000
EAN:4012801216814

Produktinformasjon : H2344X FAG
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 186x233x233 mm |
|---|---|
| Vekt | 16700 g |
| Inner diameter | 200 mm |
| Gjenger male | tr220x4 |
| Bredde | 780 mm |
| Ytter diameter (inch) | 280 mm |
| Serie | h |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
49 992,57 kr Eks. mva
/ stykk
62 490,71 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
