Referanser
PTN:H2304
Rubix:6351637
Produsent:857537
EAN:3660338127908




Dokumenter
Produktinformasjon : ADAPTER SLEEVE H2304 PTN
The assembly includes one cylinder, one MB washer and one KM nut, designed to tighten the shaft inside the conic ball bearing bore.
The inner diameter indicated in the 1st column is the smallest diameter in the conic ball bearing bore.
The inner diameter indicated in the 1st column is the smallest diameter in the conic ball bearing bore.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 17 mm |
|---|---|
| Gjenger male | m20×1 |
| Bredde | 31 mm |
| Ytter diameter (inch) | 32 mm |
| Serie | h2300 |
| Materiale | steel |
| Vekt | 0.05 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
86,18 kr Eks. mva
/ stykk
107,72 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel